振動板タイプ振動子 1本タイプ
振動子のサイズをご要望のサイズで製作できます。
- 材質
- 振動面材質 冷間圧延ステンレス鋼、ハステロイ等
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※最高使用液温:100℃ 振動子コード長 6.5m以下※重量は振動子のみの重量です。仕様により変わります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ









