ブラシ びん用 白ナイロン毛 針金柄

ブラシ びん用  白ナイロン毛 針金柄 - TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用  白ナイロン毛 針金柄 - TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用  白ナイロン毛 針金柄 - TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用  白ナイロン毛 針金柄 - TGK(東京硝子器械)
毛材
白ナイロン
柄
針金柄
入数(本)
1
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
品名
種類
適合容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05811028TH-5NFTH-5NF【全長】289【直径】Φ50×【全長】50びん用ブラシ 1合1合50~100
オープン
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811177TH-3NFTH-3NF【全長】473【直径】Φ75×【全長】75びん用ブラシ 4合4合500
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811211TH-2NFTH-2NF【全長】535【直径】Φ90×【全長】100びん用ブラシ 1升1升700
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
05811247TH-4NFTH-4NF【全長】340【直径】Φ53×【全長】53びん用ブラシ 2合2合100~300
オープン
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする