ボストン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5225 MBK

ボストン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5225 MBK - アックス[安全保護具]

柔らかく親しみやすい印象のボストンタイプです。
紫外線量に応じてレンズの濃度が変化し、まぶしさを抑えながら、クリアで鮮やかな視界を確保できます。

用途
アウトドアに。
ドライブに。
スポーツに。
フィッシングに。
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
722-4177
材質
レンズ:トリアセテート、フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
長さ(mm)
150
幅(mm)
132
高さ(mm)
48
レンズ色
イエロー~ブラウン
フレーム色
マットブラック
対応
対応 UVカット:○、ツル調整:○、マスク併用可否:○、ノーズパッド:○
可視光線透過率(%)
83~20
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線透過率(%)
0
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
注意
※ご使用しないときは直射日光(紫外線)が当たらない場所、ケース内や付属のUVカットのPP袋に保管するようにお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05821406ASPC-5225
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする