ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR
トレンドのライトカラーの偏光レンズを採用しています。
まぶしさをやわらげながら自然な色調を保ち、色と陰影が引き立つハイコントラストな視界を実現しました。
軽量フレームで、長時間の使用も快適です。
- 用途
- アウトドアに。
ドライブに。
スポーツに。
フィッシングに。
- 付属品
- 専用ポーチ
- トラスコ品番
- 722-4179
- 材質
- レンズ:トリアセテート、フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
- 長さ(mm)
- 150
- 幅(mm)
- 132
- 高さ(mm)
- 48
- レンズ色
- ライトブラウン
- フレーム色
- マットブラック
- 対応
- 対応 UVカット:○、ツル調整:○、マスク併用可否:○、ノーズパッド:○
- 可視光線透過率(%)
- 45
- テンプル色
- マットブラック
- レンズ厚さ(mm)
- 1
- 紫外線透過率(%)
- 0
- UV遮蔽率(%)
- 99.9
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR - アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)








