曜日別特売

ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK

ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK - アックス[安全保護具]

知的で落ち着いた印象のウェリントンタイプです。
シーンに応じて自然にレンズの濃度が変化する調光機能と、輪郭を際立たせるハイコントラストで快適な見え方を実現しました。

用途
アウトドアに。
ドライブに。
スポーツに。
フィッシングに。
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
722-4181
材質
レンズ:トリアセテート、フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
長さ(mm)
150
幅(mm)
139
高さ(mm)
47
レンズ色
イエロー~ブラウン
フレーム色
マットブラック
対応
対応 UVカット:○、ツル調整:○、マスク併用可否:○、ノーズパッド:○
可視光線透過率(%)
83~20
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線透過率(%)
0
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
注意
※ご使用しないときは直射日光(紫外線)が当たらない場所、ケース内や付属のUVカットのPP袋に保管するようにお願いいたします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06149286ASPC-5125
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする