曜日別特売

跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM

跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM - アックス[安全保護具]

柔らかなラウンドシェイプのレンズを採用した、スリム設計の跳ね上げ式オーバーグラスです。
顔なじみの良さと快適なつけ心地を実現しました。
トンネルや高架下など、運転中に明暗が切り替わる場面でも掛け外しの手間なく、ワンタッチで手早く視界を切り替えられます。

用途
アウトドアに。
ドライブに。
スポーツに。
フィッシングに。
付属品
専用セミハードケース
トラスコ品番
722-4180
材質
レンズ:トリアセテート、フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
長さ(mm)
140
幅(mm)
155
高さ(mm)
47
レンズ色
スモーク
フレーム色
マットブラック
対応
対応 UVカット:○、ツル調整:○、マスク併用可否:○、ノーズパッド:○
可視光線透過率(%)
15
テンプル色
マットブラック
レンズ厚さ(mm)
1
紫外線透過率(%)
0
UV遮蔽率(%)
99.9
内容量
1個
注意
※90度以上無理にレンズを跳ね上げないようご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06148602FU-604PCS
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする