OUTLAND×Bluestorm BAATARA サングラス 偏光グラス
過酷な水辺の環境下で安全と快適を追求し続ける「Bluestorm」と、山本光学の技術を継承し確かな品質で外遊びをサポートするアイウェアブランド「OUTLAND」による特別なコラボレーションが実現しました。
ベースとなるのは、OUTLANDのラインナップでも高い実用性と人気を誇るモデル「BAATARA(バータラ)」。
今回のコラボレーション特長はフレームのカラーリングにあります。
一見すると精悍なブラックに見えますが、光を透過させることでBluestormのブランドのアイデンティティである「ブルー」に見える仕様を採用しました。
またテンプル部分にはブランドロゴを印字。
可視光線透過率82%のナイトゲーム用レンズ。
人の眼に入ってくる雑光は日中に限ったことではありません、街頭やLEDライトに眩しさを感じたことはありませんか。
ナイトイエローで裸眼以上に見えるナイトゲームの世界をお試しください。
またポリカーボネート製レンズは不意に飛来するルアーやシンカーから眼をガードしてくれます。
- 付属品
- 専用セミハードケース,レザー調サイドフード
- 色
- NIGHT YELLOW
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ












![サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具] サングラス er-3 SWANS(スワン)[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16557820-250326-02.jpg)


![ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具] ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148541-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具] ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06149286-261021-02.jpg)
![跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具] 跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148602-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具] ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05890916-261020-02.jpg)