仁作
ステンレス地ベラ
塗装・内装作業に使用。クロスカット用のカット定規としても使用できます。
クロスカットに最適なステンレス鋼製の地ベラです。
材質 柄部 : しなベニア
用途
塗装・内装作業や壁紙・クロスのカットに。
寸法(mm)
215×130×12
質量(g)
75
刃幅(mm)
130
材質(刃)
ステンレス鋼(420J2)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046549
No.500
¥
1,800
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください