曜日別特売

ステンレス スパチュラ プラ柄

ステンレス スパチュラ プラ柄 - 仁作

総焼入れ加工による確実な弾力性。
ペンキ塗りや、食品関係にもご使用できます。
刃部材質 : ステンレス鋼(420J2)
グリップ素材 : GPP(グレードポリプロピレン)

用途
ペンキ塗りや製菓など食品の塗り広げ・成形に。
寸法(mm)
250×25×16
質量(g)
47
刃長(mm)
125
材質(柄部)
GPP
材質(刃)
ステンレス鋼(420J2)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046418No.385
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする