仁作
パテナイフ
皮スキと違い、金属部に弾力性があります。弾力性(しなり)を利用して塗り作業が効率良く行えます。
「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。
用途
パテや接着剤などの塗り付け・仕上げに。
材質
ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2
刃幅(mm)
(刃長)100
刃部硬度
総焼入:硬度/HRC52度
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046357
No.480
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください