曜日別特売

ゴールドパテベラ

ゴールドパテベラ - 坂爪製作所(sakazume)

特殊鋼に先端テーパー研磨を施し、パテ切れと弾力性に優れたスタンダードな仕上げ用パテベラです。
ヘラ部分の元は0.4mm厚。先端部は0.3mm厚。
本体サイズ:W215xH215xD9mm
日本製

用途
パテの塗り付け・仕上げに。
寸法(mm)
215×215×9
質量(g)
120
刃幅(mm)
215
刃厚(mm)
0.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050463302107
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする