曜日別特売

フッ素 パテナイフF

フッ素 パテナイフF - 仁作フッ素 パテナイフF - 仁作フッ素 パテナイフF - 仁作

パテ塗り・造形・盛り付け作業に。
フッ素樹脂コートがべたつきを防止するので、作業が滑らか。汚れも落としやすくお手入れ簡単。
皮スキと違い、金属部に弾力性があります。弾力性(しなり)を利用して塗り作業が効率良く行えます。
「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。

用途
パテの塗り付け・造形・盛り付けに。
材質
ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2
寸法(mm)
232×39×15
質量(g)
45
刃幅(mm)
(刃長)100
刃部硬度
総焼入:硬度/HRC52度
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046531No.5480
¥1,500
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする