曜日別特売

磨きま専家 ミニサッシヘラ

磨きま専家 ミニサッシヘラ - フチオカ

隙間の汚れをゴッソリ除去。金属製より傷つき難い!
特長1:強化ポリカポネートを使用。腰が強い為、こびり付いた汚れも簡単にとることが出来ます。
特長2:カラーサッシ等を傷つけません!
特長3:狭い個所もきれいに汚れを落とせます。
サイズ:23mmx5mmx170mm
材質:ポリカポネート樹脂

用途
サッシや狭い隙間の汚れ落としに。
材質
ポリカーボネート樹脂
刃幅(mm)
5
本体サイズ(mm)
23×5×170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046242MS-58
¥590
¥589
¥648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする