移植鎌 8寸(240mm)
移植鎌は、鉢替えの際に鉢に張り付いた根をカットしながら植物を取り出すための専用ツールです。両刃の3mm厚ステンレス鋼は、錆びにくく頑丈で、力強い作業にも耐えます。刃先は丸く仕上げられているため、鉢を傷つけにくく、安全に使用できます。全身焼入れにより優れた切れ味を誇り、丈夫なオーク材の柄と真鍮製の口金が、耐久性とデザイン性を両立させています。鉢替え作業をスムーズかつ確実に行うための、切れ味と丈夫さを兼ね備えた逸品です
【TAKEMOTO BROS.】鎌職人三代目の兄弟が園芸家や農家等のフィードバックを元に作っているデザイナーズ。機能性と耐久性を追及し進化した鎌を日々研究しています
【播州鎌】播州鎌(ばんしゅうがま)は、兵庫県小野市を中心とした東播磨地域で生産される、切れ味と耐久性に優れた伝統的な鎌です。明治維新頃に刀鍛冶が剃刀(かみそり)の製法を応用して製造したことから「剃刀鎌」とも呼ばれ、手打ち鍛造による鋭い切れ味と研ぎやすさが特徴です
- 質量(g)
- 200
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 400×165×23
- 刃幅(mm)
- 165
- 柄長さ(mm)
- 240
- 内容量
- 1個
農具 の新着商品
カテゴリ












