登鎌

登鎌 - 伝匠

鉈(なた)と鎌の中間のような性質を持ち、通常の鎌では刃こぼれしてしまうような硬い対象物に適しています。

用途
山林の下刈り、枝打ち、小枝払い、竹(篠竹など)の伐採、硬い草(ススキやヨシ)の刈り取り。山林での作業やハードな草刈りに使用される、非常に頑丈な鎌です。
本体寸法(mm)
515×110×30
本体質量(g)
457
柄長さ(mm)
両刃:365
材質(刃)
安来鋼白紙
刃渡り(mm)
155
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608950638733
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする