HANAKATSU(ハナカツ)
剣山 極豆 箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06090267
品番
101
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ベーシックな丸型で、場所を選ばず使いやすい剣山です
小さな花器に収まりやすい極豆サイズです
用途
少量の花や細い枝を生ける際の固定
仕様
ゴムなし
形状
丸型
品番
101
質量(g)
23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
17×21×21
材質(台)
鉛
材質(針)
真鍮