曜日別特売
- 剣山 花あそび ステンレス針 HANAKATSU(ハナカツ) 06090477

- 剣山 花あそび ステンレス針 HANAKATSU(ハナカツ) 06090477
- 剣山 花あそび ステンレス針 HANAKATSU(ハナカツ) 06090477

剣山 花あそび ステンレス針

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06090477
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

放射状の針に挿すだけで、茎や枝を自然に広げられます
円テーブルでも生け花の形を整えやすいです
ゴム台座付きで滑りにくくなっています

用途
花や枝の固定、フラワーアレンジメント
仕様
台座:ゴム付
サイズ
大
区分
大
質量(g)
506
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
92×92×30
針径×長さL(Φmm×mm)
1.4×19
材質(針)
ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする