HANAKATSU(ハナカツ)
剣山 花あそび ステンレス針 箱入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06090310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
放射状の針に挿すだけで、茎や枝を自然に広げられます
円テーブルでも生け花の形を整えやすいです
ゴム台座付きで滑りにくくなっています
用途
花や枝の固定、フラワーアレンジメント
仕様
台座:ゴム付
サイズ
小
区分
小
質量(g)
358
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
70×70×32
針径×長さL(Φmm×mm)
1.4×19
材質(針)
ステンレス