立ったまま刈れる鎌

立ったまま刈れる鎌 - 伝匠

腰をかがめず、立ったまま除草出来る長柄の鎌
1200mm木柄付

用途
草刈りや下草の刈り払いに。
本体寸法(mm)
1250×200×50
本体質量(g)
550
柄長さ(mm)
1200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0608926938498
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする