源邑光北野刃物製作所
スムーサー”tutu”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06109779
品番
B-STU115
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
撫でバケでは毛の消耗があったが、超高分子量PEを使用することにより摩耗に強くなります。
滑りがよく腰がしっかりしているので空気抜きや入り隅等の押さえにも最適です。
用途
カベ紙等の空気抜きに。
トラスコ品番
206-8717
材質
柄:シナ合板、刃:超高分子量PE
全長(mm)
135
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
35
刃厚(mm)
2
刃元(mm)
2
刃先厚(mm)
2