4WAYライト
ライト本体をマグネットでアダプターへ装着し、手持ち・スタンド・クリップ・壁面の4通りで使える充電式ライトです。3段階の明るさ調節に対応し、作業や防災など幅広い場面で活躍します。
- 付属品
- スタンド・クリップ・ブラケットアダプター、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
- 材質
- ABS、PS
- 色
- ブラック
- 消費電力(W)
- 3
- 電源
- DC5V/1A(USB Type-C)
- 連続使用時間
- High約1.5時間/Mid約5時間/Low約10時間
- 充電時間
- 約5時間
- 形態
- 手持ち、スタンド、クリップ、壁面
- 電池
- リチウムイオン電池 1200mAh
- 保証期間
- 3ヶ月
- 光束(Lm)
- High 85lm/Mid 35lm/Low 10lm
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ




























