Key Light Air MK.2

Key Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIRKey Light Air MK.2 - CORSAIR

デスクがそのままスタジオになる。そんな、クリエイターのための明るくやわらかな照明。USB-C給電と本体のタッチ操作で、最大2100ルーメン。Key Light Air は、置きたい場所にフィットし、使いたいように使えます。

セット内容
Key Light Air MK.2、USB-C to C ケーブル(250 cm | 98 in)、クランプ付きデスクマウント、クイックスタートガイド
質量(g)
735 g | 1.62 lbs(ライトのみ)
寸法
(奥行×幅×高さ)33×319×207 mm | 1.30×12.56×8.15 in(ライトのみ)
消費電力(W)
最大30
電源
USB-C、電源アダプター、またはモバイルバッテリー
平均演色評価数
CRI:>94%
対応
暗号化方式:WPA3 / WPA2 / WPA
色温度(K)
2900 - 7000
高さL
最小60 cm | 23.6 in、最大88 cm | 34.7 in(デスクマウント)
マウント
マウントポイント:1/4インチネジ穴×3、MagSafeリング
明るさ(Lm)
27W+: 約2100(100%)、20W+: 約1270(80%)、15W+: 約750(60%)、7.5W+: 約400(40%)、7.5W未満: 約180(20%)
Wi-Fi
2.4 GHz / 5 GHz、802.11 a/b/g/n
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0505210610LAM9901
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする