LEDデスクライト 520lm 高演色Ra90 学習用
全光束約520ルーメンの明るさで、読書や学習に適したLEDデスクライト
JIS規格A形に準拠し、机上を明るく照らして学習やデスクワークをサポート
高演色Ra90で、文字や物の色を自然に見やすく照らす
触れるだけでON/OFFできるタッチ式スイッチを搭載
フレキシブルアームで、照らしたい位置に合わせて角度を調節可能
- 用途
- 読書・学習用
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 約600
- 消費電力(W)
- 6.2
- スイッチ
- タッチ式ON/OFF
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 全光束(Lm)
- 約520
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約70×360×220
- JIS規格
- A形準拠
- 色温度(K)
- 約6200
- 照度(Lx)
- 約1800
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 83.8
- アーム
- フレキシブル
- 光色
- 昼光色
- 演色性(Ra)
- 90
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.63MB)
注意
※LED素子には光色、明るさにばらつきがあるため、同じ形名でも光色や明るさが異なる場合があります。※LED光源は交換できません。
照明 の新着商品
カテゴリ































