LEDデスクライト2WAY
スタンド式、クリップ式の2種類の使用方法で設置に困らない
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
3段階で明るさを調整
JIS A形相当の明るさ
折りたためてコンパクトになり場所をとらない
- 質量(g)
- スタンド時:約730(アダプター含む)
クリップ時:約400(アダプター含む) - 電源アダプタ
- 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A
出力 DC18.5V 0.32A
- 付属品
- 専用アダプター(コード長約1.9m)
- 色
- ホワイト
- 定格消費電力(W)
- 7(最大時)
- 光源
- LED(昼白色相当)
- 明るさ(Lm)
- 720 3000lx(測定高30cm) JIS A形相当(測定高30cm) ※HI点灯時
- 内容量
- 1個
照明 の新着商品
カテゴリ

































