曜日別特売
4PT-SA ニューキャリーボックス PET製 アズワン 06130691

4PT-SA ニューキャリーボックス PET製 アズワン 06130691
4PT-SA ニューキャリーボックス PET製 アズワン 06130691

ニューキャリーボックス PET製

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
材質本体/制電PVC、取手/PE
タイプ制電・横開き
アズワン品番4-7566-23
4-7566-23
4-7566-21
4-7566-26
4-7566-25
4-7566-20
4-7566-22
4-7566-24
9-5714-24
4-7566-14
4-7566-19
4-7566-15
9-5714-19
9-5714-20
9-5714-25
9-5714-26
9-5714-22
4-7566-16
9-5714-23
4-7566-17
4-7566-18
4-7566-11
9-5714-21
9-5714-17
4-7566-12
9-5714-18
内容量1個注文コード06130691品番4PT-SA
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,890
販売価格(税別)
¥49,900

耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています
精密部品の運搬・保管に
480nm以下の紫外線をカットします(紫外線カットタイプ)

材質
本体/制電PVC、取手/PE
色
透明
タイプ
制電・横開き
内寸法(mm)
250×250×240
板厚(mm)
3
外寸法(mm)
260×260×253
アズワン品番
4-7566-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする