アズワン
ニューキャリーボックス PET製
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
本体/PET、取手/PE
本体/制電PVC、取手/PE
本体/PET、取手/PE
タイプ
紫外線カット
制電・横開き
紫外線カット・横開き
制電
紫外線カット
アズワン品番
9-5714-18
9-5714-18
9-5714-18
9-5714-19
9-5714-17
4-7566-21
9-5714-24
4-7566-14
4-7566-19
4-7566-26
4-7566-15
4-7566-23
4-7566-25
9-5714-20
9-5714-25
9-5714-26
9-5714-22
4-7566-20
4-7566-16
9-5714-23
4-7566-17
4-7566-18
4-7566-11
9-5714-21
4-7566-22
4-7566-12
4-7566-24
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06131138
品番
7PT
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています
精密部品の運搬・保管に
480nm以下の紫外線をカットします(紫外線カットタイプ)
材質
本体/PET、取手/PE
色
黄色透明
タイプ
紫外線カット
内寸法(mm)
294×294×191
板厚(mm)
3
外寸法(mm)
300×300×200
アズワン品番
9-5714-18