曜日別特売

サポータベルト 幅 60mm×長さ650mm 青 Mサイズ AL-500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06163137
品番
AL-500-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

胴ベルト型墜落制止用器具にセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。ベルト幅60mmのスリム形状です。腰当りが柔らかく、重量を広い面積で受けます。

仕様
●ベルト通し数:3●多彩なカラーバリエーション
トラスコ品番
117-7413
長さ(mm)
650
寸法(mm)
サポーター部:650
色
青
サイズ
M
適合ベルト幅(mm)
50
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする