昭和商会
スプリングサポートベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
06148182
品番
SW25-03-M
参考基準価格(税別)
¥23,112
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
専用設計の背面強力バネを内蔵で動きやすいです。
正しい着用位置がわかるライン付きです。
通気性抜群のメッシュ生地で、超軽量300gです。
トラスコ品番
708-3860
材質
本体:ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)、コイルスプリング:スチール
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
38
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
F58/B65.5