曜日別特売

フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK)

フルハーネス用ランヤード ダブルランヤード ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ+伸縮式ノビロン(BK) - ツヨロン(藤井電工)

ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
629-3064
種別
ランヤード:タイプ1
色
グレー・黒
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
使用荷重(kg)
100以下
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1650・1550
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15・32
ランヤード
常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157196THL-OHNV93-33-2R23-JAN-BP
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする