曜日別特売

フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ

フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23
トラスコ品番
627-5743
色
グレー
フック
軽量大口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06163259THL2CR9321KS130KG2R23JANBP
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする