曜日別特売

フルハーネス用ロープ式ランヤード

フルハーネス用ロープ式ランヤード - ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用ロープ式ランヤード - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品
フックハンガーR-23×1個
トラスコ品番
627-0890
色
白
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径SV回転フック
ランヤード(長さ)(mm)
1300
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151542THL-93SV-311-R23-LY130-JAN-BP
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする