PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
リストランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06164072
品番
AY001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
工具の落下を防ぐための手首装着型ランヤードで、調整用コードとクリップ、着脱しやすい面ファスナーを備えています。
用途
高作業時の工具落下防止に。
トラスコ品番
733-3848
材質
ポリエステル
幅(mm)
28
高さ(mm)
21
コード長さ(mm)
180
最大使用荷重(kg)
1