曜日別特売

ワーカーマスク 2102-DS2

ワーカーマスク 2102-DS2 - ニューレジストン

微細粉じん用使い捨て式防じんマスクです。
粉じんの多い作業や、金属・熔接ヒュームを発散する場所における作業にも適しています。
保護メガネ併用の場合でもマスクからの呼気による曇りがなく、快適に作業できる一般作業向きマスクです。
漏れを抑え、より確実に防護し、優しくぴったりフィットする鼻パットを採用しました。

用途
粉じんの多い作業に。
花粉対策に。
衛生対策に。
溶接ヒュームを含む金属ヒュームを発散する場所での作業に。
トラスコ品番
730-5699
吸気抵抗(Pa)
~50
粒子捕集効率(%)
95~
使用限度時間(h)
10
縦(mm)
121
横(mm)
132
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164476WM2102
¥8,960
¥7,898
¥8,688(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする