まとめ買い 使い捨て式防じんマスク 頭掛けタイプ

まとめ買い 使い捨て式防じんマスク 頭掛けタイプ - TRUSCO

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。

用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
703-6695
材質
フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
50以下
内容量
1箱(220枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824319T35A-DS2B-220
¥59,470
¥44,980
¥49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする