TRUSCO
使い捨て式防じんマスク DS1
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。
用途
一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
703-6691
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05824389
T35A-DS1B
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください