使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
- 用途
- 金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
- トラスコ品番
- 703-6688
- 吸気抵抗(Pa)
- 50以下
- 粒子捕集効率(%)
- 95以上
- 使用限度時間(h)
- 12
- 縦(mm)
- 118
- 横(mm)
- 135
- 排気抵抗(Pa)
- 50以下
- 内容量
- 1箱(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ





















