排気弁付防じんマスク DS2
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
- 用途
- 金属の溶接ヒュームが発生する作業。
- トラスコ品番
- 703-6689
- 材質
- フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
- 吸気抵抗(Pa)
- 70以下
- 粒子捕集効率(%)
- 95以上
- 使用限度時間(h)
- 12
- 縦(mm)
- 118
- 横(mm)
- 135
- 排気抵抗(Pa)
- 45以下
- 内容量
- 1箱(10枚)
マスク の新着商品
カテゴリ





















