TRUSCO
使い捨て防じんマスク DS1 活性炭入
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途
一般粉じん作業に。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
703-6690
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下
内容量
1箱(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05824362
T35A-DS1KB
¥
3,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください