まとめ買い 使い捨て防じんマスク DS1

まとめ買い 使い捨て防じんマスク DS1 - TRUSCO

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。

用途
一般粉じん作業。
清掃作業、軽作業。
トラスコ品番
703-6693
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80以上
使用限度時間(h)
18
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下
内容量
1箱(220枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824371T35A-DS1B-220
¥52,120
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする