曜日別特売

ワークポジショニング用器具用胴補助ベルト

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
LL
色
青
注文コード
06156767
品番
WP-FC-120-W-BL5-LL-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

柱上安全帯用の取替ベルトです。

用途
柱上作業用。
色
青
サイズ
LL
胴ベルト長さ(mm)
1600
補助ベルト(mm)
W85×L900
バックル
スチール製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする