ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具用補助ベルト FCー320 Mサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
青
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06159357
品番
WP-FC-320-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途
柱上作業用。
色
黒
仕様
ワークポジショニング用器具、胴・補助ベルト、角環1個・D環1個付き
サイズ
M
適応ウエスト(cm)
90~100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。