胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)Gブレード(黒)ショックアブソーバ+D環FL-23・フックFS-93SV D環止めなし
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 629-1445
- 長さ(mm)
- 1650
- 色
- 黒
- フック口開き(mm)
- 50
- フック
- 軽量大口径SV回転フック付き
- 径(mm)
- 11
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
























