曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)三つ打ちロープ ショックアブソーバ+フックFS-33・フックFS-59 柱上作業用 130KG対応型

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ロープタイプ)三つ打ちロープ ショックアブソーバ+フックFS-33・フックFS-59 柱上作業用 130KG対応型 - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-0893
種別
ランヤード:タイプ1
色
オレンジ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック
小口径フック、両フックタイプ
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
11
ランヤード
三つ打ちロープ式ランヤード
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152007TBL-10-130KG-JAN-BX
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする