胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン ショックアブソーバ+B環FL-68・フックFS-99 D環止め(青緑)付き
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 落下距離(m)
- (胴ベルト併用時)3.5
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1500
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 32
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ



























