胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン(RE)ショックアブソーバ+フックFS-58・フックFS-93SV

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(伸縮タイプ)ノビロン(RE)ショックアブソーバ+フックFS-58・フックFS-93SV - ツヨロン(藤井電工)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ランヤードとして。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
伸縮タイプ ノビロン
トラスコ品番
628-5166
種別
ランヤード:タイプ1
色
赤
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
フック
軽量大口径SV回転フック、FS-93SV・FS-58,両フックタイプ
ランヤード(長さ)(mm)
1600
ランヤード(幅)(mm)
32
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153940TBL-NV93SV-RE-JAN-BP
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする