モトコマ
落下防止用ロープ(ブラック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06152217
品番
SL-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーを使用。
色々な作業工具に取付できます。
用途
色々な作業工具に取り付けることが出来る落下防止ロープです。
トラスコ品番
521-2168
材質
フック部:亜鉛合金(クロームメッキ)、ワイヤー:ステンレスワイヤー・ビニールコーティング、リング:鉄(クロムメッキ)
色
黒
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
2.5
自然長(mm)
480
最大使用質量(kg)
1
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。