モトコマ
落下防止用ロープ(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06161141
品番
SL-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーを使用。
色々な作業工具に取付できます。
用途
色々な作業工具に使用可能。
トラスコ品番
521-0654
材質
フック部:亜鉛合金(クロームメッキ)、ワイヤー:ステンレスワイヤー・ビニールコーティング、リング:鉄(クロムメッキ)
色
黒
芯径(mm)
1
コード径(Φmm)
1.5
自然長(mm)
380
最大使用質量(kg)
0.5
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。