曜日別特売

オオサキメディカル ハイブリットグローブI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
06161500
品番
70025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨て手袋です。
プラスチック(ビニール)手袋にニトリル成分を配合することで、指先にしっかりフィットし、ニトリル手袋と同等の細かい操作が行えます。
ラテックスやパウダー、加硫促進剤を使用していないため、アレルギーが心配な方でも使用可能です。
医療・介護・機械作業・家事・清掃など幅広い用途に使用していただけます。
ラテックスフリーで、天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません。
SS~Lのサイズバリエーションがあります。
ブルーとピンクの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けることもできます。
ピンホールAQL2.5を満たします。

用途
医療機関での検査・検診
おむつ交換などの介護
掃除や水仕事などの家事
園芸
工場での操作
感染対策など
トラスコ品番
557-5154
材質
塩化ビニール、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5±0.5
手のひらまわり(cm)
21
左右区別
左右兼用
粉有無
なし
食品衛生法
不適合
滑り止め加工の有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする