3018 極圧・高粘着グリースEPS ペール 旭エンジニアリング 06206142

極圧・高粘着グリースEPS ペール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
06206142
品番
3018
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

ポリマーで強化された高粘度基油による、
『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、
耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。

用途
特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な
悪条件下での潤滑に効果を発揮します。
建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途に
ご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です
仕様
250kg(四球式耐荷重性能試験(ASTM D2596))
トラスコ品番
682-1982
材質
リチウムコンプレックス
色
アカ
使用温度範囲(℃)
-40~204
ちょう度
2
危険物の類別
非危険物
注意
※5000rpm 以上で使用されるアンチフリクションベアリングには不向きです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする