標準扇形ノズル VPシリーズ PVDF樹脂製 1/4オス 80°
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生します。
- 用途
- 洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器。
- 材質
- ポリビニリデンフルオライド(PVDF)
- 角度(°)
- 噴霧:80(0.3MPa時)
- 危険物の類別
- 非危険物
- ねじサイズ
- R1/4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
スプレー用ノズル の新着商品
カテゴリ
























